{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Listojen määrä | 5 paar | |
Leveys | 2,5 mm | |
Korkeus | 15 mm; 22 mm; 25 mm; 30 mm; 32 mm | |
Pituus | 90 mm | |
Tuotetyyppi | Suuntaispalat |
Tuotekoodi | 366740 90 | |
EAN / GTIN | 4045197693815 | |
Valmistajan numero | 366740 90 |