Suuntaisalustasarja (5 paria) Magneettinen 160 mm

Tuote nro.: 366740 160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Listojen määrä 5 paar
Leveys 2,5 mm
Korkeus 22 mm; 30 mm; 37 mm; 42 mm; 47 mm
Pituus 160 mm
Tuotetyyppi Suuntaispalat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 366740 160
EAN / GTIN 4045197329240
Valmistajan numero 366740 160

Kuvaus

Malli:

Tarkkuus: Korkeustoleranssi ± 0,01 mm; leveystoleranssi ± 0,02 mm.
Kovuus: 60 HRC.
Pareittain tarkkuushiottu.
Kiinnitysaika nopeutuu jopa 10 %.

Käyttö:

Tarkkuutta vaativissa töissä työkappaleiden yhdensuuntaiseen kiinnittämiseen ruuvipuristimissa jne.

Ohje:

Saatavilla myös pituudet 50, 70, 100 ja 150 mm.
Yksittäiset suuntaispalat −  pareja on saatavissa valmistajalta.