{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Listojen määrä | 5 paar | |
Leveys | 2,5 mm | |
Korkeus | 25 mm; 40 mm; 47 mm; 52 mm; 57 mm | |
Pituus | 200 mm | |
Tuotetyyppi | Suuntaispalat |
Tuotekoodi | 366740 200 | |
EAN / GTIN | 4045197559418 | |
Valmistajan numero | 366740 200 |