{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leukaväli A | 120 mm | |
Kiinnitysalue b | 110 mm | |
Leukojen korkeus C | 30 mm | |
Perusrungon pituus a | 343 mm | |
Kokonaiskorkeus c | 66 mm | |
Paino | 6,5 kg | |
Tuotetyyppi | Porakoneruuvipuristin |
Tuotekoodi | 365045 120 | |
EAN / GTIN | 4045197771032 | |
Valmistajan numero | 365045 120 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Käsikäyttöinen porakoneruuvipuristin 120 mm
pyynnöstä
Varastossa
404 kappaletta varastossa
169,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
336 kappaletta varastossa
495,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
532 kappaletta varastossa
213,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leukaväli A | 120 | 120 | |
Leukojen korkeus C | 30 | 40 | 39 |
Kokonaiskorkeus c | 66 | 90 | 67 |
Paino | 6,5 | 18 | 6,5 |
Perusrungon pituus a | 343 | 340 | 225 |
Kiinnitysalue b | 110 | 173 | 128 |
Tuotetyyppi | Porakoneruuvipuristin | Porakoneruuvipuristin | Porakoneruuvipuristin |