Käsikäyttöinen porakoneruuvipuristin, Leukaväli A: 80mm

Tuote nro.: 365045 80
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
238 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leukaväli A (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukaväli A 80 mm
Kiinnitysalue b 65 mm
Leukojen korkeus C 30 mm
Perusrungon pituus a 233 mm
Kokonaiskorkeus c 64 mm
Paino 4 kg
Tuotetyyppi Porakoneruuvipuristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 365045 80
EAN / GTIN 4045197771018
Valmistajan numero 365045 80
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

  • Tukeva ja kätevä rakenne.
  • Leuat on karkaistu ja hiottu.
  • Kokonaispituus pysyy samana (kara upotettu kädensijaan!).
  • Yleiskiinnitysmahdollisuus kiilaurien avulla.
  • Liikkuva leuka, sivusta ohjattu.
  • Kiinte kiinnitysleuka, kolme pystyprismaa ja yksi vaakaprisma.

Käyttö:

Työkappaleiden kiinnittämiseen porakoneissa.

Raaka-aine:

Runko valurautaa.

Tarkkuus:

Alle 0,20 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin