{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leukaväli A | 120 mm | |
Kiinnitysalue b | 173 mm | |
Leukojen korkeus C | 40 mm | |
Perusrungon pituus a | 340 mm | |
Perusrungon leveys B | 193 mm | |
Kokonaiskorkeus c | 90 mm | |
Kiristysurien etäisyys | 160 mm | |
Kiristysurien leveys | 17 mm | |
suurin kokonaispituus L4 | 556 mm | |
Paino | 18 kg | |
Värikoodi sopiville tarvikkeille | BM-ruuvipuristin, harmaa | |
Tuotetyyppi | Porakoneruuvipuristin |
Tuotekoodi | 365035 120 | |
EAN / GTIN | 4045197770691 | |
Valmistajan numero | 365035 120 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Käsikäyttöinen porakoneruuvipuristin 120 mm
pyynnöstä
Varastossa
336 kappaletta varastossa
495,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
404 kappaletta varastossa
169,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
532 kappaletta varastossa
213,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leukaväli A | 120 | 120 | |
Leukojen korkeus C | 40 | 30 | 39 |
Kokonaiskorkeus c | 90 | 66 | 67 |
Paino | 18 | 6,5 | 6,5 |
Perusrungon pituus a | 340 | 343 | 225 |
Kiinnitysalue b | 173 | 110 | 128 |
Tuotetyyppi | Porakoneruuvipuristin | Porakoneruuvipuristin | Porakoneruuvipuristin |