{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leukojen leveys b | 160 mm | |
Leukojen korkeus h | 35 mm | |
Leukojen pituus l | 54 mm | |
l2 | 60 mm | |
Paino | 2,4 kg | |
Raaka-aine | Teräs | |
Sopii värikoodiin | HOLEX ZS 120 | |
Tuotetyyppi | Ruuvipuristinleuat |
Tuotekoodi | 363324 160S | |
EAN / GTIN | 4067263087083 | |
Valmistajan numero | 363324 160S |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Päällileuka pehmeä 160S mm
pyynnöstä
Varastossa
87 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
71,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
59,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
123 kappaletta varastossa
91,54 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leukojen leveys b | 160 mm | |
Leukojen korkeus h | 35 mm | 38 mm |
Leukojen pituus l | 54 mm | 66 mm |
Paino | 2,4 kg | |
Materiaali | 1.7227 | |
Sopii värikoodiin | HOLEX ZS 120 | Xtric 125 |
Tuotetyyppi | Ruuvipuristinleuat | Ruuvipuristinleuat |