{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leukojen leveys b | 120 mm | |
Leukojen korkeus h | 28 mm | |
Leukojen pituus l | 39 mm | |
l2 | 44 mm | |
Paino | 1,1 kg | |
Raaka-aine | Teräs | |
Sopii värikoodiin | HOLEX ZS 75 | |
Tuotetyyppi | Ruuvipuristinleuat |
Tuotekoodi | 363324 120S | |
EAN / GTIN | 4067263355557 | |
Valmistajan numero | 363324 120S |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Päällileuka pehmeä 120S mm
pyynnöstä
Varastossa
93 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
55,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
46,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
165 kappaletta varastossa
63,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leukojen leveys b | 120 mm | |
Leukojen korkeus h | 28 mm | 28 mm |
Leukojen pituus l | 39 mm | 50 mm |
Paino | 1,1 kg | |
Materiaali | 1.7227 | |
Sopii värikoodiin | HOLEX ZS 75 | Xtric 80 |
Tuotetyyppi | Ruuvipuristinleuat | Ruuvipuristinleuat |