{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leukojen leveys b | 160 mm | |
Enimmäiskiinnitysvoima | 50 kN | |
Leukojen korkeus h | 35 mm | |
Leukojen pituus l | 54 mm | |
l2 | 60 mm | |
Paino | 0,9 kg | |
Raaka-aine | Alumiini | |
Sopii värikoodiin | HOLEX ZS 120 | |
Tuotetyyppi | Ruuvipuristinleuat |
Tuotekoodi | 363324 160A | |
EAN / GTIN | 4067263087090 | |
Valmistajan numero | 363324 160A |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Päällileuka pehmeä 160A mm
pyynnöstä
Varastossa
110 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
53,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
44,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
144 kappaletta varastossa
69,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leukojen leveys b | 160 mm | |
Leukojen korkeus h | 35 mm | 38 mm |
Leukojen pituus l | 54 mm | 66 mm |
Paino | 0,9 kg | |
l2 | 60 mm | |
Sopii värikoodiin | HOLEX ZS 120 | Xtric 125 |
Tuotetyyppi | Ruuvipuristinleuat | Ruuvipuristinleuat |