{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaali | 1.7227 | |
Leukojen leveys b | 160 mm | |
Leukojen korkeus h | 38 mm | |
Leukojen pituus l | 66 mm | |
Sopii värikoodiin | Xtric 125 | |
Tuotetyyppi | Ruuvipuristinleuat |
Tuotekoodi | 363034 160S | |
EAN / GTIN | 4062406221423 | |
Valmistajan numero | 363034 160S |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
pehmeä päällileuka, Tyyppi: 160S
pyynnöstä
Varastossa
76 kappaletta varastossa
91,54 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
77 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
71,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
59,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leukojen korkeus h | 38 mm | 35 mm |
Leukojen pituus l | 66 mm | 54 mm |
Sopii värikoodiin | Xtric 125 | HOLEX ZS 120 |
Tuotetyyppi | Ruuvipuristinleuat | Ruuvipuristinleuat |