{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaali | 1.7227 | |
Leukojen leveys b | 120 mm | |
Leukojen korkeus h | 28 mm | |
Leukojen pituus l | 50 mm | |
Sopii värikoodiin | Xtric 80 | |
Tuotetyyppi | Ruuvipuristinleuat |
Tuotekoodi | 363034 120S | |
EAN / GTIN | 4062406131739 | |
Valmistajan numero | 363034 120S |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
pehmeä päällileuka, Tyyppi: 120S
pyynnöstä
Varastossa
153 kappaletta varastossa
63,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
93 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
55,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
46,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leukojen leveys b | 120 mm | |
Leukojen korkeus h | 28 mm | 28 mm |
Leukojen pituus l | 50 mm | 39 mm |
Paino | 1,1 kg | |
Materiaali | 1.7227 | |
Sopii värikoodiin | Xtric 80 | HOLEX ZS 75 |
Tuotetyyppi | Ruuvipuristinleuat | Ruuvipuristinleuat |