{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leukojen leveys b | 80 mm | |
b1 | 125 mm | |
Leukojen korkeus h | 38 mm | |
Korkeus h1 | 3 mm | |
Korkeus h2 | 18 mm | |
Leukojen pituus l | 66 mm | |
Pituus l1 | 3 mm | |
Paino | 1,2 kg | |
Sopii värikoodiin | Xtric 125 | |
Tuotetyyppi | Ruuvipuristinleuat |
Tuotekoodi | 363012 80C | |
EAN / GTIN | 4062406221355 | |
Valmistajan numero | 363012 80C | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |