{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
b1 | 50 mm | |
Leukojen korkeus h | 24 mm | |
Korkeus h1 | 3 mm | |
Korkeus h2 | 11 mm | |
Leukojen pituus l | 40 mm | |
Pituus l1 | 3 mm | |
Paino | 0,22 kg | |
Sopii värikoodiin | Xtric 50 | |
Tuotetyyppi | Ruuvipuristinleuat |
Tuotekoodi | 363012 50 | |
EAN / GTIN | 4062406355562 | |
Valmistajan numero | 363012 50 |