Päällileuka, tasainen, tyypille: 25C

Tuote nro.: 363012 25C
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyypille Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys b 25 mm
b1 50 mm
Leukojen korkeus h 24 mm
Korkeus h1 3 mm
Korkeus h2 11 mm
Leukojen pituus l 40 mm
Pituus l1 3 mm
Paino 0,18 kg
Sopii värikoodiin Xtric 50
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 363012 25C
EAN / GTIN 4062406355609
Valmistajan numero 363012 25C

Kuvaus

Malli:

Leuka, jossa on tasainen porras.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin