Tarkkuusurakappalepari 20/16 mm

Tuote nro.: 362160 20/16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

T-uran mitta B / soviteura (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

T-uran mitta B 20 mm
Soviteura 16 mm
kapea leveys A 16 mm
Kokonaisleveys B 20 mm
Kokonaiskorkeus C 12 mm
Kokonaispituus D 25 mm
Sopii värikoodiin Gerardi 125; Gerardi 150; Gerardi 200; Modular HOLEX 125; Modular HOLEX 150
Tuotetyyppi Urakappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 362160 20/16
EAN / GTIN 2050001672582
Valmistajan numero 2.29.71000 - 20/16

Kuvaus

Tarkkuus:

Mitta B = sovite h6.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin