{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leukaväli A | 125 mm | |
Paino | 18,5 kg | |
Kokonaispituus L | 345 mm | |
Kiinnitysalue b | 150 mm | |
Perusrungon korkeus G | 40 mm | |
Leukojen korkeus C | 40 mm | |
Tarkkuusura pituussuunnassa l | 16 mm | |
Tarkkuusura poikkisuunnassa n | 16 mm | |
Värikoodi sopiville tarvikkeille | Modular HOLEX 125 | |
Tuotetyyppi | Koneruuvipuristin |
Tuotekoodi | 362110 125 | |
EAN / GTIN | 4045197708229 | |
Valmistajan numero | 362110 125 |