NC-koneruuvipuristin TitanSense 125M

Tuote nro.: 361303 125M
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
  • Malli: Nollapistekiinnityssysteemi

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli Nollapistekiinnityssysteemi
Paino 35 kg
Kokonaispituus L 492 mm
Perusrungon pituus a 398 mm
Perusrungon leveys B 126 mm
Perusrungon korkeus c 100 mm
f 21 mm
g 24 mm
Pitkittäisura 20 mm
m 180 mm
Poikittaisura 20 mm
r 118 mm
Värikoodi sopiville tarvikkeille Titan2/TitanSense
Tuotetyyppi Koneruuvipuristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 361303 125M
EAN / GTIN 4250364404198

Kuvaus

Malli:

  • Puristin modulaariseen kiinnitysjärjestelmään, jossa on älykäs puristusvoiman valvonta.
  • Puristusvoiman valvonta kiinnityksen aikana ja työstön aikana integroidun elektronisen mittausjärjestelmän avulla. Näyttö suoraan kestävällä ja roiskevesisuojatulla näytöllä ja langattomalla tiedonsiirrolla päätelaitteeseen (Bluetoothin (BLE) kautta).
  • Koteloitu kara, jossa on tehovahvistin (IP65).
  • Prosessivarma kiinnitys ja korkea toistettavuus.
  • Voidaan käyttää vaaka- ja pystysuunnassa, joten soveltuu optimaalisesti 3- ja 4-akselisiin koneisiin.
  • Aihioiden ja esikoneistettujen osien (yhdensuuntaisten, pyöreiden ja muotoilemattomien) kiinnitys myös tartunta- ja alasvetokiinnityksellä materiaaleille, joiden lujuus on enintään n. 1400 N/mm2 .
  • Liukupinta induktiokarkaistu. Sivut, ylä- ja alapuoli hiottu.

Tunnus:

Puristusvoiman mittaaminen mahdollista kaikilla yhteensopivilla leuoilla karaan integroidun mittausyksikön ansiosta.
Lähetysalue jopa 20 m. Vakioparistojen vaihtaminen käy helposti ja nopeasti (LS14250; 1/2AA), ja paristojen käyttöikä on pitkä. Käyttölämpötila 10–40 °C. Tyyppikilvessä olevan QR-koodin avulla pääset nopeasti käsiksi teknisiin tietoihin, lisävarusteisiin, varaosiin ja huoltoon.
Tehostettu työisku aihioiden turvalliseen kiinnittämiseen alasvetotoiminnolla.
Leuassa M12-lieriökantaruuvit.
8 mm upotettu kiinnitysreuna alasvedossa, 3 mm tartuttaessa.
Kiinnitys mahdollinen lähellä neutraalia viistettä. Allmatic/GARANT NC -sarjan kiinnitysleuat ovat yhteensopivia (katso lisävarusteet).
Jäähdytysaineen ja lastujen poistoaukko. Tarkat ohjausurat.
Kierteet työkappaleen tukea ja jatkokappaletta varten.
Enimmäiskiristysvoima 40 kN.
Käyttö pystysuorassa mahdollinen.
Sisältää reiät 25H6 M10 nollapistekiinnitysjärjestelmälle, pistomitta 200 mm.

Etu:

Tarkka, voimakas monitoiminen koneruuvipuristin.
  • Luotettava aihion kiristys puristusruuvilla, erikoispitkä työisku.
  • Tarkka viimeistely, perusrunko työstetty joka puolelta.

Toiminto:

Kiristäminen vain säädettävällä vääntömomenttiavaimella (enintään 30 Nm). Erityinen puristusruuvi ja mekaaninen tehovahvistin.

Käyttö:

Perinteiseen kiinnittämiseen, tarttumiskiinnittämiseen ja alasvetokiinnittämiseen. Aihioiden sekä poltto- ja sahauskappaleiden kiinnitys puristamalla karkaistuja ja vaihdettavia tartuntakärkiä työkappaleeseen. Sopii kaikille materiaaleille n. 1000 N/mm lujuuteen asti. Käytettävissä vaaka-asennossa ja sivuttain.

Toimituksen sisältö:

Mukana 3 × tappiavain, 12-kulmainen holkkiavainkärki koko 14, 4 × kiinnityskäpälä.

Erikoistarvike:

Ohje:

Kiinnitysvälin levennys mahdollista perusrungolla nro 360420  koko 125.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin