{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leukojen leveys b | 124,4 mm | |
Leukojen korkeus h | 39,5 mm | |
Korkeus h1 | 20 mm | |
Leukojen pituus l | 70 mm | |
Pituus l1 | 40 mm | |
Sopii värikoodiin | Titan2/TitanSense; Titan; LCV125G | |
Tuotetyyppi | Ruuvipuristinleuat |
Tuotekoodi | 361347 125 | |
EAN / GTIN | 4250364402729 | |
Valmistajan numero | 6921884050031 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Porrasleukojen tartuntakärjet liikkuva, tyypille: 125
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
394,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
330,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leukojen leveys b | 124,4 mm | 125 mm |
Leukojen korkeus h | 39,5 mm | 39,5 mm |
Leukojen pituus l | 70 mm | 70 mm |
Korkeus h1 | 20 mm | 20 mm |
Pituus l1 | 40 mm | 40 mm |
Sopii värikoodiin | Titan2/TitanSense; Titan; LCV125G | Duo; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense |
Tuotetyyppi | Ruuvipuristinleuat | Ruuvipuristinleuat |