Porrasleukojen tartuntakärjet liikkuva, tyypille: 160

Tuote nro.: 361347 160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyypille Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys b 160,4 mm
Leukojen korkeus h 49,8 mm
Korkeus h1 25 mm
Leukojen pituus l 114 mm
Pituus l1 64 mm
Sopii värikoodiin TitanSense
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 361347 160
EAN / GTIN 4250364402989
Valmistajan numero 6921844050031

Kuvaus

Käyttö:

Valmiiden osien ja aihioiden kiinnitykseen (ruuvattavilla tartuntakärjillä).

Sopii:

Titaani 2 nro 361302.

Ohje:

Aihioiden kiinnitys vain työkappaleiden ollessa yhdensuuntaiset. Tartuntakärjet nro 361238361250.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin