{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | TeleCentric | |
Malli | Nollapistekiinnityssysteemi | |
Kiinnitysalue S1 | 44 mm - 165 mm | |
Kiinnitysalue S2 | 106 mm - 227 mm | |
Pituus L | 398 mm | |
Perusrungon korkeus c | 178,9 mm | |
Leveys B | 125 mm | |
Uraleveys n H7 | 20 mm | |
Korkeus h | 27,1 mm | |
Enimmäiskiinnitysvoima | 40 kN | |
Suurin kiristysmomentti | 60 Nm | |
Paino | 35 kg | |
Avainkoon mitat | 14 mm | |
Tuotetyyppi | Koneruuvipuristin |
Tuotekoodi | 361255 125 |