{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | TeleCentric | |
Malli | Nollapistekiinnityssysteemi | |
Kiinnitysalue S1 | 49 mm - 150 mm | |
Kiinnitysalue S2 | 99 mm - 200 mm | |
Pituus L | 351 mm | |
Perusrungon korkeus c | 168,9 mm | |
Leveys B | 94 mm | |
Uraleveys n H7 | 20 mm | |
Korkeus h | 27,1 mm | |
Enimmäiskiinnitysvoima | 30 kN | |
Suurin kiristysmomentti | 45 Nm | |
Paino | 19,5 kg | |
Avainkoon mitat | 14 mm | |
Värikoodi sopiville tarvikkeille | TeleCentric | |
Tuotetyyppi | Koneruuvipuristin |
Tuotekoodi | 361255 70M | |
EAN / GTIN | 4250364403047 | |
Valmistajan numero | 6921548000155 |