{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 125 | |
Malli | Nollapistekiinnityssysteemi | |
Enimmäiskiinnitysvoima | 40 kN | |
Paino | 34 kg | |
Kokonaispituus L | 446 mm | |
Perusrungon pituus a | 398 mm | |
Kiinnitysalue b | 0 mm - 182 mm | |
Perusrungon korkeus c −0,02 | 100 mm | |
Kiinnitysalue d | 131 mm - 313 mm | |
Leukojen korkeus h | 39,5 mm | |
Pitkittäisura l H7 | 20 mm | |
m | 180 mm | |
Poikittaisura n H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 118 mm | |
t | 144 mm | |
Värikoodi sopiville tarvikkeille | LC-GARANT | |
Tuotetyyppi | Koneruuvipuristin |
Tuotekoodi | 360510 125 | |
EAN / GTIN | 4250364401500 | |
Valmistajan numero | 360510 125 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() NC-koneruuvipuristin - LC-versio 125
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
2 795,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
2 980,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Malli | Nollapistekiinnityssysteemi | Nollapistekiinnityssysteemi |
Värikoodi sopiville tarvikkeille | LC-GARANT | HiPo |
Kokonaispituus L | 446 | 512 |
Paino | 34 | 35 |
Enimmäiskiinnitysvoima | 40 | 40 |
Poikittaisura n H7 | 20 | 20 |
Tuotetyyppi | Koneruuvipuristin | Koneruuvipuristin |