ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre, Tyyppi: 12M10

Tuote nro.: 360025 12M10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
220 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja ZeroClamp
Keskiön ⌀ D 12 mm
Ulko-⌀:n toleranssi k6
Kierre M1, ulko- M10
Kierre M2, ulko- M10
Sopii kiinnityskuppiin, jonka ⌀ 120 mm
Tuotetyyppi Kiinnityspultit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 360025 12M10
EAN / GTIN 4045197373281
Valmistajan numero 360025 12M10

Kuvaus

Malli:

Sisäkierteellinen, mukana siihen sopiva kierresokka.
GARANT ZeroClamp -järjestelmän nollapistekiinnitys on tärkeä toiminto nykyaikaisissa valmistusjärjestelmissä, etenkin automatisoidussa valmistuksessa. Erityisen kosketinliitännän ansiosta se takaa nollapisteen tarkan ja luotettavan toistotarkkuuden. Järjestelmän pneumaattinen puristusvoima pitää työkappaleet tukevasti halutussa asennossa, mikä mahdollistaa työkappaleen nopean ja tarkan vaihdon ilman uutta kohdistusta. Tämä vähentää varustelun vaivaa ja parantaa tuottavuutta. GARANT ZeroClamp -järjestelmän nollapistekiinnitys on korvaamaton tehokkaissa valmistusprosesseissa. Lue lisää GARANT ZeroClampin innovatiivisesta teknologiasta ja optimoi tuotantosi.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin