Yksittäiskiinnityskuppi 120I

Tuote nro.: 360026 120I
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja ZeroClamp
    Pitovoima 25 kN
    Kiinnityskupin ⌀ d 120 mm
    Jalustan ⌀ 140 mm
    Paikoitusreikä saatavana kyllä
    Korkeus H 44 mm
    Tuotetyyppi Kiinnityskuppi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 360026 120I
    EAN / GTIN 4045197812384
    Valmistajan numero 360026 120I

    Kuvaus

    Malli:

    GARANT ZeroClamp -järjestelmän nollapistekiinnitys on tärkeä toiminto nykyaikaisissa valmistusjärjestelmissä, etenkin automatisoidussa valmistuksessa. Erityisen kosketinliitännän ansiosta se takaa nollapisteen tarkan ja luotettavan toistotarkkuuden. Järjestelmän pneumaattinen puristusvoima pitää työkappaleet tukevasti halutussa asennossa, mikä mahdollistaa työkappaleen nopean ja tarkan vaihdon ilman uutta kohdistusta. Tämä vähentää varustelun vaivaa ja parantaa tuottavuutta. GARANT ZeroClamp -järjestelmän nollapistekiinnitys on korvaamaton tehokkaissa valmistusprosesseissa. Lue lisää GARANT ZeroClampin innovatiivisesta teknologiasta ja optimoi tuotantosi.

    Toimituksen sisältö:

    1 × yksittäiskiinnityskuppi alustoineen, 1 × liitinpistoke, 3 × kiinnitysrauta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin