{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | NC8 | |
tyyppi | 125 | |
Malli | Nollapistekiinnityssysteemi | |
Enimmäiskiinnitysvoima | 40 kN | |
Paino | 43 kg | |
Kokonaispituus L | 615 mm | |
Perusrungon pituus a | 530 mm | |
Portaan leveys B1 −0,05 | 126 mm | |
Kiinnitysalue b | 0 mm - 314 mm | |
Perusrungon korkeus c −0,02 | 100 mm | |
Kiinnitysalue d | 87 mm - 445 mm | |
Leukojen korkeus h | 39,5 mm | |
Pitkittäisura l H7 | 20 mm | |
m | 278 mm | |
Poikittaisura n H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 216 mm | |
t | 144 mm | |
Värikoodi sopiville tarvikkeille | NC8 | |
Kierteiden lukumäärä työkappaleen tuelle | 7 | |
Tuotetyyppi | Koneruuvipuristin |
Tuotekoodi | 360405 125L | |
EAN / GTIN | 4250364403375 | |
Valmistajan numero | 6921918010055 |