{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | NC8 | |
tyyppi | 200 | |
Malli | Nollapistekiinnityssysteemi | |
Enimmäiskiinnitysvoima | 60 kN | |
Paino | 60 kg | |
Kokonaispituus L | 615 mm | |
Perusrungon pituus a | 530 mm | |
Portaan leveys B1 −0,05 | 164 mm | |
Kiinnitysalue b | 0 mm - 246 mm | |
Perusrungon korkeus c −0,02 | 115 mm | |
Kiinnitysalue d | 189 mm - 435 mm | |
Leukojen korkeus h | 60 mm | |
Pitkittäisura l H7 | 20 mm | |
m | 234 mm | |
Poikittaisura n H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 164 mm | |
t | 164 mm | |
Värikoodi sopiville tarvikkeille | NC8 | |
Kierteiden lukumäärä työkappaleen tuelle | 5 | |
Tuotetyyppi | Koneruuvipuristin |
Tuotekoodi | 360405 200 | |
EAN / GTIN | 4250364403412 | |
Valmistajan numero | 6921928010055 |