Esiasetuslaite, Tyyppi: VG1

Tuote nro.: 354760 VG1
Kopioi
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Saatavilla 2-3 viikossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Liitäntä: Hoffmann Group Connected

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Peruskiinnitys SK50
Pika-asetus sähkömagneettinen
Mittaustapa Kuvankäsittely 15 tuuman kosketusnäyttö
Mittauksen ohjaus PC-mittauselektroniikka
Mittausalue X 400 mm
Mittausalue Z 500 mm
Jalustan leveys 860 mm
Kokonaisleveys 1 500 mm
Syvyys 590 mm
Korkeus 1 060 mm
Paino 150 kg
Karan kuormitus 100 kg
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Liitäntä Hoffmann Group Connected
Sarja VG1; Hoffmann Group Connected
Tuotetyyppi Asetuslaite

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 354760 VG1
Kopioi
EAN / GTIN 4045197436498
Kopioi
Valmistajan numero 354760 VG1
Kopioi
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

  • 15 tuuman kosketusnäyttö, intuitiivinen ja helppo käyttö kuvakkeiden avulla.
  • Peruskiinnitykseen sisäänrakennettu kalibrointilaite.
  • Digitaalikamera, 24-kertainen suurennus.
  • Molempien akseleiden pikasäätö (X/Z) erikseen tai samanaikaisesti.
  • Molempien akseleiden (X/Z) hienosäätö.
  • Kara, jossa 4×90°-indeksointi, ja karan jarru.
  • Karan pyörintä- tai aksiaalipoikkeama enintään 2 µm.
Laite toimii yhdessä lisävarusteena saatavien tuotantoon liittyvien Hoffmann Group Connected -ohjelmistoratkaisujen kanssa.

Etu:

Tämän laitteen myötä saat käyttöösi yhteensopivan työkalun digitaalisesti verkottunutta tuotantoa varten. Tuottavuuden lisääminen on mahdollista vuorovaikutuksessa vastaavan modulaarisen ohjelmiston avulla.

Käyttö:

Koneella tai tuotantoyksikössä tehtävään työkalujen mittaamiseen ja määrittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää peruskiinnitykseen sisäänrakennetun kalibrointilaitteen, näppäimistön, peltiset säilytyshyllyt, lastuamissärmien puhdistajan ja mittausohjelmiston yleisimmillä kielillä.

Erikoistarvike:

Ohje:

Kuva voi poiketa alkuperäisestä.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Teolliseen käyttöön.
  • Käytä vain tasaisella ja puhtaalla alustalla.
  • Mittaa vain puhdistettuja työkaluja puhdistetuissa istukoissa.
  • Käytä vain alkuperäisiä vara- ja kulutusosia.
  • Työkalugeometrioiden mittaamiseen ja esiasettamiseen koneissa ja tuotantosoluissa.
  • Käytä vain, kun asennus on asianmukainen ja koneen turva- ja suojalaitteet toimivat.
  • Käytä ainoastaan teknisesti moitteettomassa ja käyttöturvallisessa tilassa.

Väärinkäyttö
  • Älä koske kameran optiikkayksikköön.
  • Älä käytä paikoissa, joissa on paljon pölyä, syttyviä kaasuja, höyryjä tai liuottimia.
  • Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa.
  • Älä tee omavaltaisia muutoksia.
  • Älä altista suurelle kuumuudelle, suoralle auringonpaisteelle, avotulelle tai nesteille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript