{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Peruskiinnitys | SK50 | |
Pika-asetus | sähkömagneettinen | |
Mittaustapa | Kuvankäsittely 15 tuuman kosketusnäyttö | |
Mittauksen ohjaus | PC-mittauselektroniikka | |
Mittausalue X | 400 mm | |
Mittausalue Z | 500 mm | |
Jalustan leveys | 860 mm | |
Kokonaisleveys | 1 500 mm | |
Syvyys | 590 mm | |
Korkeus | 1 060 mm | |
Paino | 150 kg | |
Karan kuormitus | 100 kg | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Sarja | VG1 | |
Tuotetyyppi | Asetuslaite |
Tuotekoodi | 354760 VG1/US | |
EAN / GTIN | 4062406204341 | |
Valmistajan numero | 354760 VG1/US |