Tarratulostin LabelWriter LW550

Tuote nro.: 085505 LW550
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Liitäntä: USB-liitäntä.

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Liitäntä USB-liitäntä.
tyyppi LW550
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Pituus 270 mm
Leveys 140 mm
Korkeus 160 mm
Tuotetyyppi Merkintälaite
Virtakytkin kyllä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085505 LW550
EAN / GTIN 3026981127229

Kuvaus

Malli:

Helppokäyttöinen pöytälaite osoite-, lähetys-, kansio-, nimi-, CD/DVD-etikettien ja monien muiden etikettien nopeaan (62 etikettiä / minuutti) ja vaivattomaan tuottamiseen. Erittäin teräväpiirtoinen lämpötulostus. Resoluutio 300×300 dpi.
  • Enintään 61 mm leveille etiketeille.
  • Yhteensopiva PC:n ja Macin kanssa, USB-liitäntä, osoitetarrojen tulostus suoraan Office-ohjelmista.
  • Kaikkien käytössä olevien viiva- ja QR-koodien, erikoismerkkien ja kuvatiedostojen tulostukseen ja tuottamiseen, resoluutio 300 dpi.

Toimituksen sisältö:

Verkkolaite, USB-kaapeli, ohjelmisto-CD, aloitusrulla tarroille 28×89 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin