Jäähdytysholkki 4,5° 10-12 mm

Tuote nro.: 354260 10-12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

kiristys-⌀:lle D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja SU1
kiristys-⌀:lle D1 10-12 mm
normaaleille kutistusistukoille (4,5°), D2 24 mm
Tuotetyyppi Jäähdytysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 354260 10-12
EAN / GTIN 4045197437587
Valmistajan numero 354260 10-12

Kuvaus

Sopii:

GARANT-kutistusyksikkö nro 354210 SU1 ja GARANT-jäähdytysyksikkö nro 354215 CU1.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin