Jäähdytysholkki 3° 3 mm

Tuote nro.: 354268 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

kiristys-⌀:lle D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja SU1
kiristys-⌀:lle D1 3 mm
kapeille kutistusistukoille (3°), D2 9 mm
Tuotetyyppi Jäähdytysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 354268 3
EAN / GTIN 4045197484338
Valmistajan numero 354268 3

Kuvaus

Sopii:

GARANT-kutistusyksikkö nro 354210 SU1 ja GARANT-jäähdytysyksikkö nro 354215 CU1.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin