Jäähdytysholkki 4,5° 3-5 mm

Tuote nro.: 354260 3-5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja SU1
kiristys-⌀:lle D1 3-5 mm
normaaleille kutistusistukoille (4,5°), D2 12 mm
Tuotetyyppi Jäähdytysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 354260 3-5
EAN / GTIN 4045197437563

Kuvaus

Sopii:

GARANT-kutistusyksikkö nro 354210 SU1 ja GARANT-jäähdytysyksikkö nro 354215 CU1.
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
    kiristys-⌀:lle D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin