Jäähdytysadapteri, lyhyt 4,5° 6-9 mm

Tuote nro.: 354235 6-9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja SU1
Tuotetyyppi Jäähdytysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 354235 6-9
EAN / GTIN 4045197811547

Kuvaus

Malli:

  • Tarkasti muotoutuva kiristysalueen ympäröinti.
  • Kuumentuneen kutistusistukan nopea jäähdytys.

Kutistusistukoille, joiden ulokepituus on enintään 120 mm.

Ohje:

Työkalun peruskiinnittimeen nro 354225354227. Kutisteistukalle 120 - 200 mm pyynnöstä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Kiinnitys-⌀:lle (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin