{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | SU1 | |
Leveys | 700 mm | |
Korkeus | 986 mm | |
Syvyys | 533 mm | |
Liitäntä | 3/PE-AC-480 V / 50-60 Hz-10,4 kW + 2/PE-AC-115 V / 60 Hz-1,2 kW | |
Teho | 11 kW | |
Paino | 45 kg | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Kavennin |
Tuotekoodi | 354210 SU1/US | |
EAN / GTIN | 4062406204327 | |
Valmistajan numero | 354210 SU1/US |