{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 13-1/2 | |
Kiinnitysalue | 1,5 mm - 13 mm | |
Ulko-⌀ | 42,7 mm | |
Poranpään pituus avattu | 64,5 mm | |
Pituus suljettu | 72,4 mm | |
Sovitin | 1/2–20 tuuma | |
suurin koneteho | 1 000 W | |
Säteislukitus | kyllä | |
Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton |
Tuotekoodi | 342200 13-1/2 | |
EAN / GTIN | 4019208150765 | |
Valmistajan numero | 1328312 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Poraistukka säteittäislukituksella, Extra RV Muovirakenne, Tyyppi: 13-1/2
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
56,81 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 281 kappaletta varastossa
42,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | 1/2–20 tuuma | 1/2–20 tuuma |
Ulko-⌀ | 42,7 mm | 42 mm |
Poranpään pituus avattu | 64,5 mm | 64,5 mm |
Säteislukitus | kyllä | kyllä |
Kiinnitysalue | 1,5 mm - 13 mm | 1,5 mm - 13 mm |
tyyppi | 13-1/2 | 13-1/2 |
Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton | Poraistukka, avaimeton |