{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 10-1/2 | |
Kiinnitysalue | 1 mm - 10 mm | |
Ulko-⌀ | 42,7 mm | |
Poranpään pituus avattu | 55 mm | |
Pituus suljettu | 60,9 mm | |
Sovitin | 1/2–20 tuuma | |
suurin koneteho | 1 000 W | |
Säteislukitus | kyllä | |
Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton |
Tuotekoodi | 342200 10-1/2 | |
EAN / GTIN | 4019208415000 | |
Valmistajan numero | 1328319 |