{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Type | 10-3/8 | |
Plage de serrage | 1 mm - 10 mm | |
⌀ ext. | 42,7 mm | |
Longueur mandrin ouvert | 55 mm | |
Longueur mandrin fermé | 60,9 mm | |
Support | 3/8-24 pouce | |
Puissance machine max. | 550 W | |
Verrouillage radial | kyllä | |
Type de produit | Mandrins sans clé |
Tuotekoodi | 342200 10-3/8 | |
EAN / GTIN | 4019208415024 | |
Valmistajan numero | 1328322 |