Itsekiristyvä poraistukka Supra 16-5/8

Tuote nro.: 341610 16-5/8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 16-5/8
Kiinnitysalue 3 mm - 16 mm
Ulko-⌀ 46 mm
Poranpään pituus avattu 87,5 mm
Pituus suljettu 97,5 mm
Sovitin 5/8-16 tuuma
Tuotetyyppi Poraistukka, avaimeton

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 341610 16-5/8
EAN / GTIN 4019208189956
Valmistajan numero 871063

Kuvaus

Malli:

Ammattikäyttömalli.
Sisäkierre.

Käyttö:

Pylväsporakoneille.
Kiinnitetään sähköporakoneisiin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin