{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 10-3/8 | |
Kiinnitysalue | 0,5 mm - 10 mm | |
Ulko-⌀ | 40 mm | |
Poranpään pituus avattu | 66 mm | |
Pituus suljettu | 73,7 mm | |
Sovitin | 3/8–24 tuuma | |
Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton |
Tuotekoodi | 341610 10-3/8 | |
EAN / GTIN | 4019208067711 | |
Valmistajan numero | 249910 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Itsekiristyvä poraistukka Supra 10-3/8
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
114,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
246 kappaletta varastossa
86,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | 3/8–24 | 3/8-24 |
Ulko-⌀ | 40 | 39 |
Poranpään pituus avattu | 66 | 71 |
Pituus suljettu | 73,7 | 83 |
Kiinnitysalue | 0,5 ;10 | 0,5 ;10 |
tyyppi | 10-3/8 | |
Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton | Poraistukka, avaimeton |