{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 13-3/8 | |
Kiinnitysalue | 1 mm - 13 mm | |
Ulko-⌀ | 40,2 mm | |
Poranpään pituus avattu | 76,3 mm | |
Pituus suljettu | 83,6 mm | |
Sovitin | 3/8–24 tuuma | |
Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton |
Tuotekoodi | 341610 13-3/8 | |
EAN / GTIN | 4019208024592 | |
Valmistajan numero | 871049 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Itsekiristyvä poraistukka Supra, Tyyppi: 13-3/8
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
114,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
240 kappaletta varastossa
86,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | 3/8–24 tuuma | 3/8-24 tuuma |
Ulko-⌀ | 40,2 mm | 43 mm |
Poranpään pituus avattu | 76,3 mm | 79 mm |
Pituus suljettu | 83,6 mm | 90 mm |
Kiinnitysalue | 1 mm - 13 mm | 2 mm - 13 mm |
tyyppi | 13-3/8 | |
Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton | Poraistukka, avaimeton |