{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartiovarsi | 4 | |
Kiinnitysalue | 1 mm - 13 mm | |
Ulko-⌀ | 50 mm | |
L1 avoin | 86,5 mm | |
L1 suljettu | 99 mm | |
Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton |
Tuotekoodi | 341120 4 | |
EAN / GTIN | 4045197308399 | |
Valmistajan numero | 100 0130 MK4 0 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Itsekiristyvä tehoporaistukka MK-varrella 4
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
257,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa
217,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 50 | 50 |
L1 avoin | 86,5 | 86,5 |
L1 suljettu | 99 | 99 |
Kiinnitysalue | 1 ;13 | 1 ;13 |
Morsekartiovarsi | 4 | |
Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton | Poraistukka, avaimeton |