{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartiovarsi | 2 | |
Kiinnitysalue | 1 mm - 13 mm | |
Ulko-⌀ | 50 mm | |
L1 avoin | 85 mm | |
L1 suljettu | 97,5 mm | |
Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton |
Tuotekoodi | 341120 2 | |
EAN / GTIN | 4045197308375 | |
Valmistajan numero | 100 0130 MK2 0 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Itsekiristyvä tehoporaistukka MK-varrella, MK-Varren: 2
pyynnöstä
Varastossa
86 kappaletta varastossa
250,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
91 kappaletta varastossa
209,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 50 mm | 50 mm |
L1 avoin | 85 mm | 85 mm |
L1 suljettu | 97,5 mm | 97,5 mm |
Kiinnitysalue | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton | Poraistukka, avaimeton |