{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartiovarsi | 3 | |
Kiinnitysalue | 1 mm - 13 mm | |
Ulko-⌀ | 50 mm | |
L1 avoin | 85 mm | |
L1 suljettu | 97,5 mm | |
Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton |
Tuotekoodi | 341120 3 | |
EAN / GTIN | 4045197308382 | |
Valmistajan numero | 100 0130 MK3 0 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Itsekiristyvä tehoporaistukka MK-varrella 3
pyynnöstä
Varastossa
66 kappaletta varastossa
248,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
91 kappaletta varastossa
209,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 50 | 50 |
L1 avoin | 85 | 85 |
L1 suljettu | 97,5 | 97,5 |
Kiinnitysalue | 1 ;13 | 1 ;13 |
Morsekartiovarsi | 3 | |
Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton | Poraistukka, avaimeton |