Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä 11 mm

Tuote nro.: 335430 11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierretapinvarren ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kierretapinvarren ⌀ 11 mm
    Kierretappialue M6 − 20
    Ulko-⌀ D 46 mm
    Varren ⌀ d 31 mm
    Liitäntäpituus L 35 mm
    Ulottuma H 11 mm
    Varren nelikulmio 9 mm
    Tuotetyyppi Pikavaihtopidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 335430 11
    EAN / GTIN 4045197152589
    Valmistajan numero 335430 11

    Kuvaus

    Malli:

    Pikavaihtopitimet ilman turvaliukukytkintä.
    Sopii myös G 1/4:lle.

    Käyttö:

    Laukeavien kierteitysistukkojen kanssa, nro 335340.

    Ohje:

    Momenttihylsyt toimitetaan momentinsäädöllä teräksen työstöä varten (Rm 600 − 800 N/mm2). Säädön mukauttaminen onnistuu kiertämällä mutteria.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin