Pikavaihtokierteitysistukka M6-20

Tuote nro.: 334646 M6-20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
74 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierteenleikkausalue Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kierteenleikkausalue M6 – M20
    Sovitin MK4
    Pituudentasaus, työntö 12,5 mm
    Pituudentasaus, veto 12,5 mm
    Ulko-⌀ D 55 mm
    Sisä-⌀ D1 31 mm
    Ulkonema A-mitta 70 mm
    Tuotetyyppi Kierteitysistukka

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 334646 M6-20
    EAN / GTIN 4045197606822
    Valmistajan numero 334646 M6-20

    Kuvaus

    Malli:

    • Lyhyt malli, joustava työnnön ja vedon pituudentasaus.
    • Säädeltävä leikkuuvoima eri materiaaleille ja kierretapeille.
    • GARANT, jossa kuulaohjainholkki varmistaa välyksettömän pituudentasauksen.

    Morsekartio DIN 228 B.

    Käyttö:

    • Kalibroitujen kierteiden valmistamiseen.
    • Tarkoitettu oikea- ja vasenkätisille kierteille.
    • NC-koneisiin ja työstökeskuksiin.

    Erikoistarvike:

    Pikavaihtopitimet nro 335420335660.

    Ohje:

    • Kierteitysistukka pikavaihtopitimellä muille varsimalleille koko M14 - M33 saatavissa toimittajalta.
    • Kierteitysistukka ei sovi sisäjäähdytykseen.