{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnityskoko | 80 | |
Paino | 23 kg | |
Kiinnitysalue | 5 mm - 80 mm | |
Toistotarkkuus | 0,01 mm | |
Enimmäiskiinnitysvoima | 115 kN | |
Kiinnitysreiän etäisyys | 236 mm | |
Reikäpiirin ⌀ | 165 mm | |
Pituus L | 264 mm | |
Leveys B | 210 mm | |
Korkeus H | 140 mm | |
Avainkoko | 17 mm | |
Pään ⌀ | 115 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristyspenkki |
Tuotekoodi | 329810 80 | |
EAN / GTIN | 2050001922502 | |
Valmistajan numero | 1201/0010 |