{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnityskoko | 52 | |
Paino | 14 kg | |
Kiinnitysalue | 4 mm - 52 mm | |
Toistotarkkuus | 0,01 mm | |
Enimmäiskiinnitysvoima | 90 kN | |
Kiinnitysreiän etäisyys | 184 mm | |
Reikäpiirin ⌀ | 120 mm | |
Pituus L | 214 mm | |
Leveys B | 159 mm | |
Korkeus H | 124 mm | |
Avainkoko | 17 mm | |
Pään ⌀ | 80 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristyspenkki |
Tuotekoodi | 329810 52 | |
EAN / GTIN | 2050001922489 | |
Valmistajan numero | 1201/0006 |