Kiristyspenkki MANOK 42

Tuote nro.: 329810 42
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiristyspää (SK) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnityskoko 42
Paino 15 kg
Kiinnitysalue 4 mm - 42 mm
Toistotarkkuus 0,01 mm
Enimmäiskiinnitysvoima 80 kN
Kiinnitysreiän etäisyys 184 mm
Reikäpiirin ⌀ 120 mm
Pituus L 214 mm
Leveys B 159 mm
Korkeus H 124 mm
Avainkoko 17 mm
Pään ⌀ 80 mm
Tuotetyyppi Kiristyspenkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 329810 42
EAN / GTIN 2050001922472
Valmistajan numero 1201/0007

Kuvaus

Malli:

Kiinteä kiristyspenkki massiivista valurautaa. Korkea pitovoima, tarkkuus ja jäykkyys.

Käyttö:

Monikäyttöinen esimerkiksi työstökeskuksissa, mittauskoneissa ja pylväsporakoneissa.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristysavaimen.

Ohje:

Sopivat kiristyspäät, katso nro329910−329946.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin