{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin rungon ⌀ | 75 mm | |
varren ⌀ Ds | 67 mm | |
Pituus C | 197 mm | |
Paino | 3,6 kg | |
Malli | Morsekartio | |
Tuotetyyppi | Vääntiökärki |
Tuotekoodi | 327465 5 | |
EAN / GTIN | 4067263558149 | |
Valmistajan numero | 327465 5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vääntiökärki Morsekartio / lieriömäinen 5
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
1 068,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
943,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
1 400,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
992,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Puristuskara | ei | ei | ei | |
Työalueen ⌀ | 28 ;50 | 55 ;100 | 40 ;72 | |
Hyötypituus B | 70,3 | 104,1 | 89 | |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 9 | 20 | 14 | |
Tuotetyyppi | Vääntiökärki | Vääntiökärki | Vääntiökärki | Vääntiökärki |
Työkappaleen paino | 55 | 100 | 65 | |
Kiinnityskehän ⌀ D1 | 26 | 54 | 38 |