{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartio | MK4 | |
Rungon ⌀ D | 72 mm | |
Hyötypituus B | 137,5 mm | |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 14 mm | |
suurin kärjen ⌀ 30° A | 32 mm | |
Suurin pyörintävirhe | 0,01 mm | |
Kärjen pituus C | 52,5 mm | |
Työkappaleen paino | 550 kg | |
Suurin aksiaalinen jännitysvoima | 900 daN | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 321770 4 | |
EAN / GTIN | 4019208018720 | |
Valmistajan numero | 079921 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Pyörivä sorvin keskiökärki painemittarilla ja pidennetyllä kärjellä 4
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
1 532,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
833,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ D1 | 18 | |
Työkappaleen paino | 550 | 300 |
Rungon ⌀ D | 72 | 76 |
Suurin pyörintävirhe | 0,01 | 0,007 |
Morsekartio | MK4 | MK4 |
Kärjen pituus C | 52,5 | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki | Keskityskärki |